※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS-916-Y-縦書 行事予定掲示板(ホワイトボード)大型 吊下型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46628235 SMS-916-Y-縦書 行事予定掲示板(ホワイトボード)大型 吊下型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46628235

行事予定掲示板(ホワイトボード)大型 吊下型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様縦書(月行事予定表) 注文コード46628235 品番SMS-916-Y-縦書
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は外寸法・幅・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトボードタイプの見やすい月行事予定掲示板です。スライド吊下げ金具付・受皿付で使い勝手も抜群です。

掲示板面:ホワイト 外寸法・幅(mm)1200 外寸法・高さ(mm)900 付属品吊下金具、マーカー赤黒2色・マーカー消・マグネット4個 仕様縦書(月行事予定表) 材質掲示板:焼付鋼板 材質/仕上掲示板面:ホワイトボード/シルク印刷 タイプ吊下型(金具スライド式) 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋内用 寸法(高さH×幅W)(mm)900×1200 出幅(mm)14(受皿部54)
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする