※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 掲示用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 掲示板/コルクボード
行動予定掲示板(ホワイトボード)縦型 吊下型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46628278
品番
SMS-925-T
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ホワイトボードタイプの見やすい行動予定掲示板です。スライド吊下げ金具付・受皿付で使い勝手も抜群です。
色
掲示板面:ホワイト
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
900
付属品
マーカー赤黒2色・マーカー消・マグネット3個
材質
掲示板:焼付鋼板
材質/仕上
掲示板面:ホワイトボード/シルク印刷
タイプ
吊下型(金具スライド式)
枠の色
シルバー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋内用
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×600
出幅(mm)
14(受皿部54)
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません