デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式表面/DINレール取付(協約型) 取付け方法表面/DINレール取りつけ(協約型) 注文コード46628644 品番H5F-KAL
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は取付方式・取付け方法など7種類から選べます 他の種類を見る

1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)
ON/OFF時刻設定は24ステップ。
CEマーク対応。UL、CSA規格取得。
休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。
テストモード機能でプログラムを簡単に確認。
半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。
パルス動作可能、サマータイム対応。
フィンガープロテクト対応。
日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。

電源電圧(V)AC100〜240 50/60Hz(共用) 取付け方法表面/DINレール取りつけ(協約型) 取付方向横方向 ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1) 質量(g)- 取付方式表面/DINレール取付(協約型) 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間) 消費電力(VA)約2.4(AC264V時) 電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度35〜85% 保存温度範囲(℃)-25〜+65℃(ただし、 氷結しないこと) EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8 耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns) 温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です セット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 許容電圧変動範囲:電源電圧の85〜110% 適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリU、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法 停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて) 周期誤差月差±15s(25℃) 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.25mm 3方向 各10min 振動(耐久)Hz10〜55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル) 表記和文表記 機械的寿命(万回)10以上(20℃) 電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46628653
2021-10-28
用途:
電熱冶具のヒーター週間制御に使用

品番によってタイマーの扱える時間のスパンが異なるラインナップがある。
今回選定したのは週間デイリータイムスイッチで、24時間×7日+αで設定できるモノ。
更に英語版が格安だったのでこちらを選定した。

日本語取説をダウンロードし、確認したが使い方は日本語版と変わりない。
アナログタイマーは、シンクロナスモーター採用機だと精度は悪くないが停電補償が無い。また、クオーツ式では、時計駆動モーターのトルク低下やスイッチの破損があり、
継続して選定する理由に乏しかった。
本品はより使いやすくコンパクトになり、良いモノに仕上がっている。

対象商品:
46628653
2020-03-13
用途:
某アナログデイリータイムスイッチの生産終了によるリプレース
株式会社オーレックス 様

機械式クオーツ時計式24時間×7日タイマーを多用していましたが、生産終了&動作時刻精度が15分「くらい」と粗く、使用者の「老眼」傾向も鑑みてこの製品にリプレース。

アナログ時計ベースの機種よりコンパクトで操作スイッチの数も少なく、シンプル。

機能上の要望点は、「特定曜日」機能でプログラム2をディセーブルにするだけでなく、
逆に「特定曜日」のみイネーブルにすることができるよう、選択可能にしてほしかった。

1人が参考にしています
対象商品:
08589585
2018-01-29
用途:
製造工程内での管理
製造業

品番の確認のみで、間違いない発注ができました。
納品も素早くしていただきました。

対象商品:
08589585
2018-05-12
用途:
出張作業時の作業開始・休憩・作業終了時間にブザーを鳴らす。
株式会社須藤オルガン工房 様

旧型をすでに30年ほど使用していたがついに故障。
原因が内部のバックアップ電池のへたりだけではないことを確認、となると自分の手に負えない。 新たに購入。
新しい機能はあるが、セットアップもほとんど変更なく、判り易くて容易。1週間のプログラムを組むにはお勧め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする