電源電圧(V)AC100〜240 50/60Hz(共用)
取付け方法表面/DINレール取りつけ(協約型)
取付方向縦方向
ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1)
質量(g)-
取付方式表面/DINレール取付(協約型)
使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと)
制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)
消費電力(VA)約2.4(AC264V時)
電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度35〜85%
保存温度範囲(℃)-25〜+65℃(ただし、 氷結しないこと)
EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8
耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
セット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
許容電圧変動範囲:電源電圧の85〜110%
適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリU、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法
停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)
周期誤差月差±15s(25℃)
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)35〜85
振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.25mm 3方向 各10min
振動(耐久)Hz10〜55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)
表記英文表記
機械的寿命(万回)10以上(20℃)
電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)