※寸法図

SK-2090 アルミ掲示板(壁付・防滴型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46628743 SK-2090 アルミ掲示板(壁付・防滴型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46628743 SK-2090 アルミ掲示板(壁付・防滴型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46628743

アルミ掲示板(壁付・防滴型)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 掲示板面:グレー 仕様アクリル引戸、シリンダー錠 注文コード46628743 品番SK-2090
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は色・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

アルミ枠の防滴・壁付型、省スペースタイプ(薄型)の屋外用掲示板。
厚み60mmの薄型タイプです。
防滴型には屋外用の防水性能はありませんので、
軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。
引戸は透明ガラス、又はアクリルの2パターンにてご用意しております。

掲示板面:グレー 外寸法・幅(mm)927 外寸法・高さ(mm)627 仕様アクリル引戸、シリンダー錠 付属品取付金具 材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板ガルバ鋼板) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ壁付型 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 寸法(高さH×幅W)(mm)627×927 出幅(mm)60
注意
※防滴型には屋外用の防水性能はありませんので、軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする