表示方式
7セグメントデジタル表示:表示桁数4桁(赤)
ステータス状態表示LED:RUN(緑)、ADJ(橙)、SET(橙)、GATE(橙)、SSR(橙)、ALM(橙)
出力形態
トランジスタ出力(2点)
NPNオープンコレクタ出力、PNP(等価)出力のどちらにも使用可能
出力
(NPNオープンコレクタ出力)
NPNオープンコレクタ出力2点(NPNオープンコレクタ出力、PNP(等価)出力のどちらにも使用可能。)
ALM出力1点:ヒータ断線警報、 ヒータレアショート警報を出力
SSR異常出力1点:SSRショート、 SSRオープン検出を出力
DC12〜24V 50mA
OFF時漏れ電流:100μA以下、 ON時残留電圧:1.5V以下
耐電圧
2000V 1分間
端子一括とケース間、電源端子・CT1次側一括とゲート入力・通信端子一括間、電源端子・CT1次側一括と出力端子一括間、ゲート入力、通信端子一括と出力端子一括間
入力信号
(ゲート入力信号)
サイクル、位相制御:DC4〜20mA(7mA以上の入力で断線検出可能)入力インピーダンス=50Ω以下
入力インピーダンス(Ω)
ゲート信号(4〜20mA):50以下
電圧パルスゲート入力:4k以上
絶縁抵抗(MΩ)
20以上
端子一括とケース間、電源端子・CT1次側一括とゲート入力・通信端子一括間、電源端子・CT1次側一括と出力端子一括間、ゲート入力、通信端子一括と出力端子一括間
周囲湿度(%RH)
使用時:25〜85(結露しないこと)
保存時:25〜85(結露しないこと)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜+55(ただし、 氷結、 結露のないこと)
保存時:-25〜+65(ただし、 氷結、 結露しないこと)
定格電圧変動範囲
入力範囲:AC85〜264
計測精度:±3%rdg±10ディジット以下(CATU)
許容入力
CT1次側電流:4A 30s、12A 1s
ゲート信号(4〜20mA):DC40mA連続
電圧パルスゲート入力:DC30V連続
入力レンジ
入力範囲
0.200〜2.200A(専用変流器:形K8AC-CT20S(Φ5.8)、形K8AC-CT20L(Φ12)
計測精度
±6%rdg±10ディジット以下(制御量100%時)
(at10〜30℃)CATU
形態スクリューレスクランプ端子(電源電圧入力部はねじ端子)
電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
適合(制御方式)サイクル制御、 位相制御(電流出力温度調節器など)
表示即時-0.2s-0.5s-1.0sの選択
取付け方法DINレール取りつけ
質量(g)約200
制御方式(ヒーター)位相制御、 サイクル制御
材質(ケース)PC
入力(ゲート入力)入力範囲:DC4〜20mA
応答時間(出力)3.5s以下
メモリー不揮発性メモリ(書き込み回数:10万回)
高度(m)2000以下
消費電力(VA)35以下(最大負荷時)
安全規格UL61010-1、CAN/CSA C22.2 No.61010-1-04(ULに申請中)、EN61010-1(IEC61010-1) ( TUVにて評価)
耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1500V(立ち上がり1nsの方形波 パルス幅1μs/100ns)
通信機能RS-485 1200/2400/4800/9600/19200bps(CompoWay/F)
復帰方式(出力)自動復帰
最小適合負荷DC5V、 10mA(cosΦ=1))(P水準、参考値)
接点電圧の最大値(V)AC125V、DC60V(抵抗負荷(cosΦ=1))
耐衝撃(m/s2)150(ただし、リレー接点は100)3軸6方向 各3回
許容電圧変動電源電圧の85〜110%(85〜264V)
耐振動振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2、X、Y、Z各方向: 5min×10掃引
定格負荷AC125V 0.3A、DC30V 1A(抵抗負荷(cosΦ=1))
最大開閉容量37.5VA、30W(cosΦ=1))
色(本体)クリアブラック(N1.5)
主な機能ヒータ断線警報、ヒータレアショート警報、SSRショート検出、SSRオープン検出、電圧変動補償、出力ONディレータイマ、省エネモード、キープロテクト、電源電圧値計測
適合回路単相、 三相回路(共用)
環境設置カテゴリU、 汚染度2
接点電流の最大値(A)1A(cosΦ=1))
機械的寿命5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的寿命(定格負荷)(万回)10以上(定格負荷 開閉ひん度1800回/h)(周囲温度条件:+20℃)
ソフトスタート時間0.0〜99.9s(電力調整器のソフトスタート機能を使用している場合に使用します)
警報ヒステリシス1〜999digitの設定
出力ONディレー時間0.0〜99.9s(動作時間)