※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 掲示用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 掲示板/コルクボード
アルミ屋外用掲示板(2本脚型・補強付タイプ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46629705
品番
SK-6035-2
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
庇付きのアルミ枠の2本脚仕様・屋外用掲示板です。
掲示板面と脚部分に補強材がついております。
色
掲示板面:グリーン
外寸法・幅(mm)
1800
外寸法・高さ(mm)
900
材質
掲示板:合板(裏アルミ板)
材質/仕上
掲示板面:レザー
タイプ
自立式(2本足型)
枠の色
シルバー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×1800
出幅(mm)
40(庇部130)
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません