※寸法図

SK-EA-2H2L 屋外サイン(2本脚型・上部案内プレート+標示板多段タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46629854 SK-EA-2H2L 屋外サイン(2本脚型・上部案内プレート+標示板多段タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46629854 SK-EA-2H2L 屋外サイン(2本脚型・上部案内プレート+標示板多段タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46629854

屋外サイン(2本脚型・上部案内プレート+標示板多段タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46629854 品番SK-EA-2H2L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥356,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は外寸法・幅など9種類から選べます 他の種類を見る

アルミ枠の2本脚型・屋外用サイン標示板です。
看板、案内図など、多様な用途に使用できる屋外用アルミサインです。
上部案内プレート+標示板多段タイプです。
標示板面は無地となります。

掲示板面:アルマイト処理(ホワイト) 外寸法・幅(mm)1176 外寸法・高さ(mm)900 仕様上部案内プレート付、下部案内プレート2段 材質掲示板:アルミ複合板 材質/仕上掲示板面:無地 タイプ自立式(2本足型) 枠の色ブロンズ 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 寸法(高さH×幅W)(mm)900×1176 出幅(mm)80
注意
※案内プレート・標示板面は無地となります。
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
北海道地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする