※寸法図
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 掲示用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 掲示板/コルクボード
屋外サイン(2本脚型・上部案内プレート+標示板多段タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46629863
品番
SK-EA-2H3L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
この商品は
外寸法・幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ枠の2本脚型・屋外用サイン標示板です。
看板、案内図など、多様な用途に使用できる屋外用アルミサインです。
上部案内プレート+標示板多段タイプです。
標示板面は無地となります。
色
掲示板面:アルマイト処理(ホワイト)
外寸法・幅(mm)
1176
外寸法・高さ(mm)
900
仕様
上部案内プレート付、下部案内プレート2段
材質
掲示板:アルミ複合板
材質/仕上
掲示板面:無地
タイプ
自立式(2本足型)
枠の色
ブロンズ
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×1176
出幅(mm)
80
注意
※案内プレート・標示板面は無地となります。
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません