トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用ヘルール SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46630177
品番
L14AMD SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
呼び径
4S
材質
SUS304
形状
ヘルール
寸法D(Φmm)
97.6
寸法C(mm)
20.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材