トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
チーズ SUS304(クランプ接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632119
品番
7MD SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径
1S
材質
SUS304
形状
チーズ
質量(kg)
0.25
寸法A(mm)
55
寸法D(Φmm)
23
寸法B1(mm)
34.0
寸法C1(mm)
50.5
寸法P1(mm)
43.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材