7MD SUS304 チーズ SUS304(クランプ接手) トーステ 46632137 7MD SUS304 チーズ SUS304(クランプ接手) トーステ 46632137

チーズ SUS304(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46632137 品番 7MD SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径2S 材質SUS304 形状チーズ 質量(kg)0.48 寸法A(mm)82 寸法D(Φmm)47.8 寸法B1(mm)48.5 寸法C1(mm)64.0 寸法P1(mm)56.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする