※寸法図
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
スイープチーズ SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632286
品番
L7MWMD SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径
2S
材質
SUS304
形状
スイープチーズ
寸法A(mm)
82
寸法D(Φmm)
47.8
寸法B(mm)
62
商品豆知識
配管工事を支える補助部材