トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
ホース口 SUS316L 2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632733
品番
14MDHR SUS316L 2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法E(mm)
60
寸法F(Φmm)
18.4
寸法G(Φmm)
21.7
形状
ホース口
呼び径
15A
材質
SUS316L
商品豆知識
配管工事を支える補助部材