種類パワーリレー
質量(g)約25
耐衝撃(耐久)1000m/s2
消費電力(mW)約240
出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下(5Aにて)
漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)
耐振動(誤動作)10〜45〜10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)
耐衝撃(誤動作)100m/s2
使用電圧範囲(V)DC4〜6
取付方式ソケット取付
温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)
入力の定格電圧DC5V
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜+60(ただし、氷結および結露しないこと)
端子構造プラグイン端子
耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)
定格負荷電圧(V)AC100〜240
動作表示灯あり
復帰電圧DC0.5V以上
動作電圧DC4V以下
コイル抵抗(Ω)104
動作時間(ms)10以下
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下
接点最大許容電圧(V)AC250
接点最大許容電流(A)5
負荷電流(A)50mA〜5A (55℃にて)
サージオン電流耐量(A)80
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
商品タイプリレー同一形状
動作機能非ラッチング式
使用周囲湿度(%RH)35〜85
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
ゼロクロス機能なし