※寸法図

TEE SUS304 チーズ SUS304(ユニオン接手) トーステ 46635165 TEE SUS304 チーズ SUS304(ユニオン接手) トーステ 46635165

チーズ SUS304(ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46635165 品番 TEE SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径1S 材質SUS304 形状チーズ 質量(kg)0.26 寸法A(mm)55 寸法D(Φmm)23 寸法E(mm)29.2 寸法C(mm)36.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする