※寸法図
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
チーズ SUS304(ユニオン接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46635174
品番
TEE SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS304
形状
チーズ
質量(kg)
0.44
寸法A(mm)
70
寸法D(Φmm)
35.7
寸法E(mm)
42.7
寸法C(mm)
50.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材