※寸法図
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
チーズ SUS304(ユニオン接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46635199
品番
TEE SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
SUS304
形状
チーズ
質量(kg)
1.29
寸法A(mm)
105
寸法D(Φmm)
59.5
寸法E(mm)
69.9
寸法C(mm)
77.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材