※寸法図

TEE SUS304 チーズ SUS304(ユニオン接手) トーステ 46635208 TEE SUS304 チーズ SUS304(ユニオン接手) トーステ 46635208

チーズ SUS304(ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46635208 品番 TEE SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
呼び径3S 材質SUS304 形状チーズ 質量(kg)1.61 寸法A(mm)110 寸法D(Φmm)72.3 寸法E(mm)82.6 寸法C(mm)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする