画像準備中

小型スリム パワーリレー G6D

(5件のレビュー)
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 注文コード46635565 品番G6D-1A-ASI-AP-DC12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・端子形状など5種類から選べます 他の種類を見る

PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。
高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。
小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。
2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。
RoHS適合。

備考都度納期確認 種類パワーリレー 定格電圧(V)DC12 接点構成1a 用途制御機器の出力用途 端子構造プリント基板用端子 接点材質Auメッキ+Ag合金 (Cdフリー材) RoHS指令(10物質対応)対応 コイル定格(V)DC12V 16.7mA 接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷) 接触機構シングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39069037
2024-03-21
用途:
カスタムユニット製作のため

出来るだけ小さなDC12Vリレーが必要なため信頼できるオムロン社製を購入しました。
筐体内に収めることが出来て満足です。

対象商品:
39069064
2022-05-23
用途:
新規製作
製造業

ターミナルリレーで頼むよりソケットとリレーの組み合わせで注文したら、意外と早く届いた

3人が参考にしています
対象商品:
39069037
2018-09-20
用途:
転倒スイッチに連動して、転倒時のDCメイン電源をOFFする機能を追加した。
農・林・水産業

コンパクトなリレーで場所を取らず、機能追加出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
39069037
2018-07-02
用途:
実装

納期が二転三転したため、納品されるまではらはらしました。
単価が手頃なのは助かりました。

対象商品:
39069046
2016-05-03
用途:
赤外線ライト修理用

玄関などにつける赤外線式の照明器具のリレー接点が焼き付いてしまって点きっぱなしになりました。中国製でしたが、今度はオムロンを使い修理しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする