※寸法図

M-C・RDCR SUS316L コンセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635585 M-C・RDCR SUS316L コンセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635585

コンセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46635585 品番 M-C・RDCR SUS316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び径3S×1.5S 材質SUS316L 形状コンセントレジューサー 寸法C(mm)107 寸法ID1(mm)72.3 寸法ID2(mm)35.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする