※寸法図
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
エキセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46635777
品番
M-E・RDCR SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径
2S×1S
材質
SUS316L
形状
エキセントレジューサー
寸法C(mm)
107
偏心量(mm)
12.4
寸法ID1(mm)
47.8
寸法ID2(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材