※寸法図

M-E・RDCR SUS316L エキセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635795 M-E・RDCR SUS316L エキセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635795

エキセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46635795 品番 M-E・RDCR SUS316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼び径2.5S×1S 材質SUS316L 形状エキセントレジューサー 寸法C(mm)107 偏心量(mm)18.25 寸法ID1(mm)59.5 寸法ID2(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする