※寸法図

M-E・RDCR SUS316L エキセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635865 M-E・RDCR SUS316L エキセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635865

エキセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46635865 品番 M-E・RDCR SUS316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
呼び径4S×2.5S 材質SUS316L 形状エキセントレジューサー 寸法C(mm)167 偏心量(mm)19.05 寸法ID1(mm)97.6 寸法ID2(mm)59.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする