※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-8 SUS304 溶接用チーズ SUS304 トーステ 46636233 D-8 SUS304 溶接用チーズ SUS304 トーステ 46636233

溶接用チーズ SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46636233 品番 D-8 SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径2.5S 材質SUS304 形状チーズ 寸法A(mm)85 寸法D(Φmm)59.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする