※寸法図

溶接用チーズ(ローネック) SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46636355 品番 T-8 SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径1S 材質SUS304 形状チーズ(ローネック) 質量(kg)0.06 寸法A(mm)35 寸法D(Φmm)23.0 寸法D(mm)25.4 寸法G(mm)14.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする