※寸法図
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用チーズ(ローネック) SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46636364
品番
T-8 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS304
形状
チーズ(ローネック)
質量(kg)
0.13
寸法A(mm)
50
寸法D(Φmm)
35.7
寸法D(mm)
38.1
寸法G(mm)
20.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材