※寸法図
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用チーズ(ローネック) SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46636389
品番
T-8 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
SUS304
形状
チーズ(ローネック)
質量(kg)
0.64
寸法A(mm)
85
寸法D(Φmm)
59.5
寸法D(mm)
63.5
寸法G(mm)
35.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材