※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
遠藤工業
遠藤工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
遠藤工業の スプリングバランサー
スプリングバランサー(大容量タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(kg)
120〜140
注文コード
46638087
品番
ETP-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥253,000
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
重量物の懸垂に威力を発揮します。
容量(kg)
120〜140
質量(kg)
24.1
用途
ナットランナーの懸垂・大型扉の補助動力
ストローク(m)
1.2
ロープ径(Φmm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300