※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングバランサー(大容量タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46638096 品番 ETP-15
参考基準価格(税別)¥311,600 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

重量物の懸垂に威力を発揮します。

容量(kg)140〜170 質量(kg)28.7 用途ナットランナーの懸垂・大型扉の補助動力 ストローク(m)1.2 ロープ径(Φmm)6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする