画像準備中

ターミナルリレー G6B-4

(5件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46640072 品番 G6B-48BND-DC5
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意

特性
小型の4点出力用ターミナルリレー
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載。
リレー本体はプラスチックシール構造。
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易。
動作表示LEDつき。
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプ。
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単。
備考都度納期確認 種類ターミナルリレー 定格電圧(V)DC5 接点構成1a×4(高信頼性形) 端子形状ねじ端子 動作時間(ms)10以下(実力値:約3)(リレー1点当り、23℃) 取付け方法プリント基板取りつけ専用形 質量(g)約75 取付方式プリント基板取付専用形 使用温度範囲(℃)-25〜55(結露、氷結しないこと) 規格- 分類高信頼性形 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、リレー1点当り) 使用周囲温度(℃)-25〜+55℃(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(リレー1点当り、DC5V 1A) 耐衝撃(耐久)1000m/s2(リレー1点当り) 消費電力(mW)約200(リレー1点当り) 復帰電圧10%以上(リレー1点当り) 機械的耐久性5000万回以上(開閉頻度18000回/h)(リレー1点当り) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉頻度1800回/h)(リレー1点当り) 定格電流(mA)35.5±10%(コイル温度23℃、リレー1点当り、タ-ミナルのLED含む) コイル抵抗(Ω)125(リレー1点当り) 最大許容電圧(V)130%(リレー1点当り)[リレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値] 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC1V 1mA(リレー1点当り、参考値) 接点電圧の最大値(V)抵抗負荷(cosΦ=1):AC380V、DC125V・誘導負荷(cosΦ=0.4 L/R=7ms):AC380V、DC125V[リレー1点当り] 抵抗負荷(cosΦ=1):AC250V 2A、DC30V 2A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2A、DC30V 2A、リレー1点当り 定格通電電流(A)抵抗負荷(cosΦ=1):2、誘導負荷(cosΦ=0.4 L/R=7ms):2 最大開閉容量抵抗負荷(cosΦ=1):500VA 60W・誘導負荷(cosΦ=0.4 L/R=7ms):125VA 15W[リレー1点当り、参考値] 復帰時間(ms)15以下(実力値:約4)(リレー1点当り、周囲温度23℃) 接点電流の最大値(A)抵抗負荷(cosΦ=1):2・誘導負荷(cosΦ=0.4 L/R=7ms):0.5[リレー1点当り] 保管温度(℃)-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)同極接点間:AC1000 50/60Hz、異極接点間:AC2000 50/60Hz、接点・コイル間:AC2000 50/60Hz、異極コイル間:AC250 50/60Hz、リレー1点当り 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)1000 動作電圧(V)80%以下(リレー1点当り、周囲温度23℃) 使用周囲湿度(%RH)45〜85 振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)(リレー1点当り) 振動(耐久)Hz10〜55片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)(リレー1点当り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
omron(オムロン) ターミナルリレー用ショートバー G6D-4-SBが適合しない。

omron(オムロン) ターミナルリレー用ショートバー G6D-4-SBと同時購入したが適合しない。
適合するものに交換願いたい。

対象商品:
08588343
2023-06-27
用途:
制御盤内に使用

色々品不足のおり、購入先が限られています。緊急でモノタロウ殿で購入しました。

対象商品:
08588343
2019-09-27
用途:
操作盤作成時のスイッチ
建設業・工事業

24Vの電源スイッチを100vにへんかんする部分に使用しました。
使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08588343
2017-03-30
用途:
修理交換部品

迅速な配送でいつも使っている交換部品なので安心して交換出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
08588352
2013-02-28
用途:
アンテナ切り替えよう制御回路

コンパクトに収まっていますので取り扱いが容易です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする