ポリプロ おわん

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46643075 品番 (14cm)No.1724GR
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

リユースできる食器、洗って何度も使用できます。

材質ポリプロピレン樹脂 グレー 容量(mL)700 外径×高さH(Φmm×mm)139×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46643066
2021-02-10
用途:
食器用のお椀より大きめで丁度いい大きさです。
サービス業

お茶椀や味噌汁のお椀より大きく、ご飯一膳が丁度よくよそえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする