稔唐草 波形焼物皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46643179 品番HK-30
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

古式豊かな伝統的な絵

材質メラミン樹脂 形状角皿 高さ(mm)23 短辺(mm)135 長辺(mm)198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする