給食用食器 小判皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46643197 品番 PW-11白
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質メラミン樹脂 形状丸皿 サイズ20インチ 高さ(mm)26 短辺(mm)352 長辺(mm)510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする