給食用食器 小判皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46643206 品番 PW-12白
参考基準価格(税別)¥5,840 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質メラミン樹脂 形状丸皿 サイズ22インチ 高さ(mm)30 短辺(mm)390 長辺(mm)560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする