千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ポリプロ小皿
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46643319
品番
(12cm)No.1721W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
リユースできる食器、洗って何度も使用できます。
材質
ポリプロピレン樹脂
仕様
電子レンジ・食洗器使用可能
形状
丸皿
色
白
外径×高さH(Φmm×mm)
119×19
耐熱温度(℃)
120