ポリプロ小皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46643337 品番 (12cm)No.1721K
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

リユースできる食器、洗って何度も使用できます。

材質ポリプロピレン樹脂 仕様電子レンジ・食洗器使用可能 形状丸皿 クリーム 外径×高さH(Φmm×mm)119×19 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする