ポリプロラーメンどんぶり

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46643714 品番 No.1717GR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

リユースできる食器、洗って何度も使用できます。

材質ポリプロピレン樹脂 仕様電子レンジ・食洗器使用可能 グレー 容量(mL)1170 外径×高さH(Φmm×mm)191×73 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする