※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の 卓上備品・テーブルウェア
千羽鶴印(エンテック)の カスター・卓上用調味料入れ
きのこ からし入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
46643949
品番
K-5105
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂
色
赤
容量(mL)
40
外径×高さH(Φmm×mm)
50×50