耐衝撃(耐久)
(ねじ取りつけ時)700m/s2
(DINレール取りつけ時)500m/s2
耐振動(誤動作)
a接点/10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
b接点/10〜32〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
接点電圧の最大値(V)
AC480(抵抗負荷、誘導負荷cosΦ=0.3)
DC125(抵抗負荷L/R=1ms)
定格負荷
抵抗負荷:AC440V 40A(a接点)、AC440V 25A(b接点)
誘導負荷cosΦ=0.3:AC440V 22A(a接点)、AC440V 10A(b接点)
抵抗負荷L/R=1ms:DC110V 5A(a接点)、DC110V 5A(b接点)
最大開閉容量
抵抗負荷/17600VA(a接点)、11000VA(b接点)
誘導負荷cosΦ=0.3/9680VA(a接点)、4400VA(b接点)
抵抗負荷L/R=1ms/550W(a接点)、550W(b接点)
接点電流の最大値(A)
抵抗負荷/40(a接点)、25(b接点)
誘導負荷cosΦ=0.3/22(a接点)、10(b接点)
抵抗負荷L/R=1ms/5(a接点)、5(b接点)
耐衝撃電圧(V)
コイル-接点間/10k(1.2×50μs)
異極接点間/10k(1.2×50μs)
同極接点間/4.5k(1.2×50μs)
種類パワーリレー
極数4極
接点構成4a
端子形状ねじ端子
端子ねじリレー本体/(接点)M5、(コイル)M3.5
動作電圧定格電圧の75%以下
コイル定格電圧(V)DC12
質量(g)約330
取付方式ねじ取付、DINレール取付
保護構造ケース入り
消費電力(W)約3.7
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC1000Vにて)
使用周囲温度(℃)-25〜+60℃(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)400以下(DC5V 1A電圧降下法による)
端子構造電線接続方法: ねじ端子
耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
使用周囲湿度5〜85%RH
復帰電圧定格電圧の10%以上
耐衝撃(誤動作)(a接点)100m/s2、(b接点)25m/s2
機械的耐久性100万回以上(接点無負荷、開閉ひん度1800回/h)
電気的耐久性AC抵抗負荷/8万回、AC誘導負荷/8万回、DC抵抗負荷/10万回(定格負荷、開閉ひん度1200回/時)(周囲温度+23℃にて)
接点材質Ag合金
定格電流(mA)308
コイル抵抗(Ω)39
最大許容電圧(V)定格電圧の110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的1800
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1200
動作時間(ms)50以下(周囲温度+23℃、定格電圧印加時、接点バウンス含まず)
定格通電電流(A)(a接点)40、(b接点)25
復帰時間(ms)50以下(周囲温度+23℃、定格電圧印加時、接点バウンス含まず)
耐電圧(V/min)(コイル-接点間)AC4000 50/60Hz、(異極接点間)AC4000 50/60Hz、(同極接点間)AC2000 50/60Hz
故障率P水準(参考値:開閉ひん度1800回/h時)DC24V 2A
接触機構ダブルブレーク