備考都度納期確認
種類パワーリレー
端子形状はんだ付け端子
形状露出形
コイル定格電圧(V)AC12
質量(g)約160
極数2
使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)
接点構成2c
消費電力起動時:約4.1、定格:約3.5
分類基準形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(DC5V 1A 電圧降下法)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度5〜85%RH
復帰電圧定格電圧に対する割合30%以上(60Hz)/25%以上(50Hz)
動作電圧定格電圧に対する割合80%以下
機械的耐久性500万回以上(開閉頻度7200回/h)
電気的耐久性50万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)
接点材質Ag
定格電流(mA)395(50Hz)、325(60Hz)
コイル抵抗(Ω)4.7
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時-
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時-
最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的7200
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
接点電圧の最大値(V)AC250、DC250
抵抗負荷AC220V 15A、DC24V 10A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 15A、DC24V 10A
動作時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)
定格通電電流(A)15
消費電力(VA、W)起動時:約4.1、定格:約3.5
最大開閉容量3300VA 240W(参考値)
故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 10mA
復帰時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度条件23℃)
接点電流の最大値(A)15
耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1500 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)100
衝撃(耐久)(m/s2)1000
使用周囲湿度(%RH)5〜85
振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz10〜55〜10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
接触機構シングル