曜日別特売

18-8ビグネット ベビースプーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本タイプ左用注文コード46649576品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660

ハンドルは太い空洞構造
手にした時に驚くほどの軽さ、そしてやさしい感触・安定感

材質18-8ステンレス種別ベビースプーンサイズタイプ左用全長×幅W(mm)178×39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする