フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付き

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個極数60端子形状ディップL形端子注文コード46650466品番XG4A-6075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。

形状MILタイププラグ(ショートロック付き)極数60極性スロット数2定格電圧(V)AC300端子形状ディップL形端子適合電線圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)ピッチ(mm)(極性スロット)22.86規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)寸法A(mm)95.5耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)寸法F(mm)103.9寸法D(mm)85.3寸法E(mm)91.4寸法B(mm)81寸法C(mm)73.66材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力60×1.96N以下材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする