カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 酒器
六方美心(六角さかずき) 内朱外黒
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46650477
品番
(六角さかずき)
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
容量(mL)
80
材質
AS樹脂、耐熱温度:100℃
高さ(mm)
50
内形寸法(mm)
68
深さ(mm)
40
対角(mm)
外頂点:77