ボルティジ・センサ用分流器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46652751 品番 SDV-SH30
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
種類分流器 定格電圧(V)0.06 寸法A(mm)140 寸法F(mm)18 精度1.0級 寸法D(mm)10.5 定格電流(A)30 寸法E(mm)6 寸法B(mm)120 端子ねじ電流端子M6ビス/電圧端子M4ねじ 寸法C(mm)25 寸法G(mm)33 端子電流端子M6ビス/電圧端子M4ねじ 抵抗体-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする