omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
ボルティジ・センサ用分流器
商品レビューを投稿する
101日以内出荷
返品不可
101日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46652767
品番
SDV-SH300
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
種類
分流器
定格電圧(V)
0.06
寸法A(mm)
130
寸法F(mm)
-
精度
1.0級
寸法D(mm)
4
定格電流(A)
300
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
30
端子ねじ
電流端子M10ボルト/電圧端子M4ねじ
寸法C(mm)
110
寸法G(mm)
-
端子
電流端子M10ボルト/電圧端子M4ねじ
抵抗体
4枚