omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
ボルティジ・センサ用分流器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46652821
品番
SDV-SH50
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種類
分流器
定格電圧(V)
0.06
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
18
精度
1.0級
寸法D(mm)
10.5
定格電流(A)
50
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
120
端子ねじ
電流端子M6ビス/電圧端子M4ねじ
寸法C(mm)
25
寸法G(mm)
33
端子
電流端子M6ビス/電圧端子M4ねじ
抵抗体
-