omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
ボルティジ・センサ用分流器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
500
注文コード
46652837
品番
SDV-SH500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
定格電流
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
分流器
定格電圧(V)
0.06
寸法A(mm)
160
寸法F(mm)
-
精度
1.0級
寸法D(mm)
6
定格電流(A)
500
寸法E(mm)
41
寸法B(mm)
40
端子ねじ
電流端子M12ボルト/電圧端子M4ねじ
寸法C(mm)
120
寸法G(mm)
-
端子
電流端子M12ボルト/電圧端子M4ねじ
抵抗体
5枚