omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
マイクロリレー G6E
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC48
アズワン品番
64-3370-39
注文コード
46653503
品番
G6E-134PL-US-DC48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・アズワン品番
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
プリント基板用リレー
定格電圧(V)
DC48
接点構成
1c
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC48
アズワン品番
64-3370-39