omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
マイクロリレー G6E
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC3
アズワン品番
64-3370-49
注文コード
46653582
品番
G6E-134P-ST-US-DC3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・アズワン品番
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プリント基板用リレー
定格電圧(V)
DC3
接点構成
1c
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC3
アズワン品番
64-3370-49